› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 800A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060291R1
Cod. Produttore 1SDA060291R1
Cod. EAN 8015644627522

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V AC
  • Corrente nominale: 800 A
  • Poli: 3 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali
  • Protezione: PR222DS/P-LSI
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax T6H, modello 1SDA060291R1, con potenza nominale di 800 A e tripla polarità (3P). Progettato per l’installazione fissa, garantisce un collegamento elettrico sicuro tramite raccordo a bullone. Questo dispositivo è ideale per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali in impianti industriali e civili, offrendo affidabilità e robustezza. La costruzione compatta e modulare facilita l’integrazione in quadri elettrici, mentre i comandi chiari e intuitivi assicurano una gestione semplice delle funzioni di accensione e spegnimento. Non integra protezione dalle dispersioni a terra, ma si distingue per la qualità costruttiva e la compatibilità con cavi o barre isolate, garantendo elevati standard di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 7600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 9600 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare trifase 800A industriale