› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 63A EKIP M DIP per protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H63I3
Cod. Produttore XT2H63I3
Cod. EAN 8015644017606

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 63 A
  • Poli: 3P
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase da 63A, progettato per garantire protezione affidabile nelle installazioni elettriche industriali e civili. Dotato di tecnologia EKIP M DIP per un controllo preciso e una gestione efficiente della corrente, assicura sicurezza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza elettrica, questo dispositivo offre facilità di installazione e manutenzione, contribuendo a ottimizzare la protezione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M DIP I R 63 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase 63A EKIP M DIP per protezione impianti elettrici industriali e civili