› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 630A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054397R1
Cod. Produttore 1SDA054397R1
Cod. EAN 8015644554958

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Certificazioni: CE, RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello PR221DS, con corrente nominale di 400 A e 3 poli. È progettato per l'installazione fissa da incasso e si caratterizza per la tecnica di collegamento tramite raccordo a bullone. Supporta una tensione nominale fino a 690 V e garantisce una capacità di interruzione elevata con valori di Icu fino a 70 kA a 230 V e fino a 40 kA a 690 V, conforme alla norma IEC 60947-2 con isolamento a 1000 V e frequenza 50-60 Hz. Il dispositivo è dotato di protezione integrata contro le dispersioni a terra non presente (valore 0) e supporta l'utilizzo di cavi o barre isolate con un'ampia gamma di sezioni da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. La struttura è robusta, realizzata per applicazioni industriali e civili, con indicazioni chiare di stato ON, OFF e TRIPPED tramite indicatori visivi CLACK. Il prodotto è Made in Italy e fa parte della gamma ABB SACE, sinonimo di affidabilità e sicurezza nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

41 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

630 ... 5985 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

630 ... 5985 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare trifase 630A per impianti industriali