› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 40A termomagnetico TMD 40-450V per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1B40TMD3
Cod. Produttore XT1B40TMD3
Cod. EAN 8015644003302

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3 poli fissi
  • Interruttore termomagnetico: TMD R 40-450 A
  • Terminali: frontali
  • Conformità CE: EN 60947-1,2,3
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU e 2015/863
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase da 40 A, progettato per garantire protezione e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, offre un'interruzione affidabile fino a 450 V. La sua costruzione robusta e compatta assicura facilità di installazione e durata nel tempo, mentre la tecnologia integrata permette una gestione efficiente delle correnti di carico e cortocircuito. Ideale per il controllo e la protezione dei circuiti elettrici, questo dispositivo rappresenta una soluzione essenziale per mantenere elevati standard di sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 40-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase 40A termomagnetico TMD 40-450V per impianti elettrici industriali e civili