› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 40A 450V termomagnetico TMD per quadri elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1C40TMD3
Cod. Produttore XT1C40TMD3
Cod. EAN 8015644012175

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Interruttore: 3 poli fissi
  • Rilascio termomagnetico: TMD 40-450 A
  • Tipo di collegamento: morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Compatibilità RoHS: Secondo Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase con corrente nominale di 40 A e tensione di esercizio fino a 450 V. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici. Caratterizzato da un design compatto e robusto, adatto per installazioni in quadri elettrici industriali e civili. Facilita la gestione e la sicurezza del sistema elettrico grazie alla sua elevata precisione e durata nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 40-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

40 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase 40A 450V termomagnetico TMD per quadri elettrici industriali e civili