› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 400A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054355R1
Cod. Produttore 1SDA054355R1
Cod. EAN 8015644554538

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di sgancio: PR222DS/P-LSIG
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Corrente nominale: 400 A
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5, modello T5H 400 PR222DS/P-LSIG IN 400 3P F, progettato per applicazioni di protezione elettrica con corrente nominale di 400 A e tensione nominale fino a 690 V. Questo apparecchio da incasso a tecnica di installazione fissa è dotato di un sistema di collegamento a bullone, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile. È conforme alla normativa IEC 60947-2 con un livello di isolamento Ui pari a 1000 V e un impulso di tensione di 8 kV, assicurando elevate prestazioni di sicurezza e durata. L’interruttore offre una corrente di corto circuito Icu variabile in funzione della tensione di esercizio, con valori fino a 70 kA a 230 V e 50 kA a 690 V, e una capacità di interruzione Ics pari al 100% della Icu, garantendo protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti. È compatibile con cavi o barre isolate da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio consigliata di 25 Nm. La presenza di accessori come SOR, UVR e AUS (SY + 1Q + K51) amplia le possibilità di configurazione e controllo. Il design integra un indicatore di stato con segnalazione visiva ON/OFF/TRIPPED e un pulsante di test, facilitando la manutenzione e il monitoraggio. Prodotto in Italia, è ideale per installazioni industriali e civili che richiedono elevata affidabilità e sicurezza nei circuiti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

240 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

600 ... 4800 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare trifase 400A per impianti industriali