› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 32A 320A termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4S32TMD3
Cod. Produttore XT4S32TMD3
Cod. EAN 8015644021986

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 32-320 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Normativa CE: EN 60947-2:2017
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Anno marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase con portata nominale di 32 A e potere di interruzione fino a 320 A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. Dotato di un meccanismo di sgancio termico e magnetico per una risposta precisa e tempestiva. Adatto per l’installazione su guida DIN, offre un’elevata sicurezza e facilità di manutenzione. La struttura compatta e robusta assicura durata nel tempo e affidabilità nelle condizioni operative più esigenti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 32-320 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

3

potenza dissipata

4,44 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

12,8 ... 32 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 320 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase 32A 320A termomagnetico per impianti industriali e civili