› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 320A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054551R1
Cod. Produttore 1SDA054551R1
Cod. EAN 8015644556525

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 320 A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Marcatura CE: 2003
  • Norme: EN 60947-1,2,3

Descrizione del prodotto

Il dispositivo ABB modello SACE Tmax T5H 400 è un interruttore automatico da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per applicazioni elettriche con corrente nominale di 400 A e tensione nominale fino a 690 V. Garantisce un'alta capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230 V e una tensione di isolamento di 1000 V secondo la norma IEC 60947-2. È dotato di collegamento a bullone e non integra protezione dalle dispersioni a terra. Il dispositivo supporta l'utilizzo di cavi o barre isolate con una gamma di sezione da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. La costruzione è robusta e affidabile, con indicazioni visive chiare per gli stati ON, OFF e TRIPPED, e include accessori come SOR, UVR e AUS (SY + 1Q + K51). Realizzato in Italia, è ideale per impianti elettrici industriali e commerciali che richiedono elevata sicurezza e prestazioni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC Ekip M-LRIU R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 4160 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare trifase 320A industriale