› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 250A 1000V AC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054505R1
Cod. Produttore 1SDA054505R1
Cod. EAN 8015644556075

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 250 A
  • Terminali: Frontali per cavo Cu
  • Tipo di rilascio: Stato solido AC
  • Montaggio: Fisso
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T4, progettato per applicazioni in corrente continua e alternata con tensioni fino a 1000 V DC e 1150 V AC. Modello PR221DS-LS/I con corrente nominale di 160 A, dotato di protezione tramite raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale. Dispositivo da incasso a installazione fissa, garantisce elevata affidabilità e sicurezza grazie alla tecnologia avanzata ABB. Adatto per impianti elettrici industriali, offre protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti con caratteristiche di intervento personalizzabili. Realizzato in Italia, conforme alle normative IEC 60947-2, con capacità di interruzione elevata e possibilità di connessioni in serie per applicazioni fino a 1000 V DC. Il design compatto e modulare facilita l’installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T4L 250 1000V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 100

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

1,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

40 ... 100 A

tensione nominale

1000 ... 1000 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

100 ... 1000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

100 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare trifase 250A 1000V AC industriale