› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 2000A E2N 2000 PR121/P-LI per applicazioni industriali alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055936R1
Cod. Produttore 1SDA055936R1
Cod. EAN 8015644572761

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità RoHS: Sì
  • Applicazione: Interruttore E2N

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase E2N 2000 PR121/P-LI con corrente nominale di 2000A, progettato per applicazioni industriali ad alta potenza. Dotato di tecnologia avanzata ABB per garantire elevata affidabilità e protezione ottimale degli impianti elettrici. La struttura compatta e robusta consente un’installazione agevole e una gestione sicura del carico. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica che richiedono prestazioni elevate e continuità operativa. Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2N 2000A THRE-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare trifase 2000A E2N 2000 PR121/P-LI per applicazioni industriali alta potenza