› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 160A termomagnetico 25-300A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H25TMD3
Cod. Produttore XT2H25TMD3
Cod. EAN 8015644014926

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 25-300 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Montaggio: Fisso
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Conformità: CE, RoHS
  • Standard: EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase XT2H con potenza nominale di 160A e regolazione termomagnetica da 25 a 300A. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici industriali e civili. La struttura modulare consente un’installazione semplice e compatta su guida DIN, mentre i contatti di alta qualità assicurano elevata durabilità e prestazioni costanti nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e controllo preciso della corrente in sistemi trifase. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 25-300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

17,5 ... 25 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase 160A termomagnetico 25-300A per impianti industriali e civili