› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 160A EKIP LS/I protezione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2V160LS-I3
Cod. Produttore XT2V160LS-I3
Cod. EAN 8015644018719

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido EKIP LS/I
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase con corrente nominale di 160A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di tecnologia avanzata EKIP LS/I, offre una gestione precisa delle correnti di guasto e delle sovracorrenti, assicurando un funzionamento efficiente e una lunga durata. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, questo dispositivo si distingue per la sua robustezza e facilità di installazione. La configurazione a tre poli permette una protezione completa delle linee elettriche, contribuendo a mantenere la continuità del servizio e la sicurezza degli impianti. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2V 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP-LS/I R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

160 ... 1600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

160 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase 160A EKIP LS/I protezione industriale