› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 160A con rilascio termomagnetico TMD per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1H160TMD3
Cod. Produttore XT1H160TMD3
Cod. EAN 8015644013486

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3
  • Corrente nominale: 160 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Intervallo corrente: 160-1600 A
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • RoHS: Conforme alla direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase con portata nominale di 160 A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. Costruito con materiali resistenti per assicurare durata e sicurezza, offre un funzionamento efficiente e stabile. Ideale per applicazioni che richiedono una gestione sicura dell’energia elettrica su linee a tre poli, contribuisce a mantenere l’integrità degli impianti e la continuità del servizio. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

15 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase 160A con rilascio termomagnetico TMD per impianti industriali e civili