› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 160A con rilascio elettronico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4N160I3
Cod. Produttore XT4N160I3
Cod. EAN 8015644695972

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 160 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Protezione: AC EKIP M DIP I R
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase con corrente nominale di 160A, progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Offre protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità nell’alimentazione. La configurazione a 3 poli consente un controllo efficace dei circuiti trifase, mentre il design modulare facilita l’installazione e la manutenzione. Ideale per impianti elettrici che richiedono elevata capacità di interruzione e prestazioni costanti nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP M DIP I R 160 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

8,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase 160A con rilascio elettronico per impianti industriali e civili