› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 160A 4 poli termomagnetico industriale commerciale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3S160TMD4
Cod. Produttore XT3S160TMD4
Cod. EAN 8015644021320

Informazioni principali

  • Poli: 4
  • Portata: 160-1600 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Neutro: 50% fasi
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase con potenza nominale di 160 A e capacità di interruzione fino a 1600 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicura degli impianti elettrici, è dotato di quattro poli con funzione di interruzione e riarmo manuale. Ideale per applicazioni industriali e commerciali, assicura un controllo preciso della corrente e una lunga durata operativa. La struttura compatta e robusta facilita l’installazione e la manutenzione, offrendo prestazioni elevate nel rispetto delle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3S 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 160-1600 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

7,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

112 ... 112 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 1600 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase 160A 4 poli termomagnetico industriale commerciale