› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 160A 25-300A termomagnetico industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2L25TMD3
Cod. Produttore XT2L25TMD3
Cod. EAN 8015644015367

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente termomagnetica: 25-300 A
  • Numero poli: 3 poli
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD
  • Montaggio: Fisso
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase XT2L con capacità di interruzione fino a 25 kA e portata nominale di 160 A. Progettato per garantire protezione affidabile e sicura degli impianti elettrici, offre un funzionamento efficiente e una facile installazione. Adatto per applicazioni industriali e civili, assicura una gestione ottimale del carico elettrico e una protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti. La struttura compatta e robusta ne facilita l’inserimento in quadri elettrici standard, garantendo durata e prestazioni elevate nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2L 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 25-300 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

potenza dissipata

2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

17,5 ... 25 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase 160A 25-300A termomagnetico industriale e civile