› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 125A termomagnetico TMD 1250A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1S125TMD3
Cod. Produttore XT1S125TMD3
Cod. EAN 8015644013295

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 125-1250 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Collegamenti: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: dal 2009
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase con potenza nominale di 125 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Adatto per applicazioni industriali e civili, offre una capacità di interruzione elevata fino a 1250 A, assicurando una gestione efficiente delle correnti di corto circuito. Il design compatto facilita l’installazione su guide DIN, mentre la costruzione robusta garantisce durata e resistenza nel tempo. Questo dispositivo è ideale per il controllo e la protezione di circuiti elettrici trifase, combinando prestazioni elevate con facilità d’uso. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1S 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase 125A termomagnetico TMD 1250A per impianti industriali e civili