› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 125A termomagnetico protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT2H125TMA3
Cod. Produttore XT2H125TMA3
Cod. EAN 8015644014995

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Corrente termomagnetica: 125-1250 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Collegamenti: morsetti frontali
  • Tipo rilascio: termomagnetico TMA R
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Certificazioni: RoHS II 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase con portata nominale di 125 A, progettato per proteggere impianti elettrici fino a 1250 A. Il dispositivo garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili, assicurando la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne permettono un funzionamento duraturo e stabile nel tempo, ideale per sistemi elettrici complessi che richiedono prestazioni costanti e sicurezza elevata. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 125 I3=625...1250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

potenza dissipata

11,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87,5 ... 125 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

625 ... 1250 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase 125A termomagnetico protezione impianti industriali e civili