› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 125A 1250V termomagnetico industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT3N125TMD3
Cod. Produttore XT3N125TMD3
Cod. EAN 8015644019273

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Corrente: 125-1250 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Tensione nominale: 250 V
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: CE, RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase con capacità di interruzione di 125 A e tensione nominale fino a 1250 V. Progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti negli impianti elettrici industriali e civili. Dotato di meccanismo di sgancio termico-magnetico per una risposta precisa e sicura. Ideale per applicazioni che richiedono elevata sicurezza e durata nel tempo, assicurando il corretto funzionamento delle linee elettriche. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità per un utilizzo continuativo e performante. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

potenza dissipata

6,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

87,5 ... 87,5 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 1250 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase 125A 1250V termomagnetico industriale civile