› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 1250A termomagnetico industriale civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1H125TMD3
Cod. Produttore XT1H125TMD3
Cod. EAN 8015644013479

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Corrente nominale: 125-1250 A
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Protezione: Termomagnetica TMD
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: RoHS II conforme

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase con capacità di interruzione di 1250 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo è caratterizzato da una struttura compatta e robusta, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata efficienza e durata nel tempo. La configurazione a tre poli assicura un controllo preciso e una gestione ottimale delle correnti di carico, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre prestazioni stabili e una manutenzione semplificata. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1H 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase 1250A termomagnetico industriale civile