› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 1250A per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062865R1
Cod. Produttore 1SDA062865R1
Cod. EAN 8015644654146

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Serie: SACE Tmax T
  • Rilascio: Stato solido PR231/P-I
  • Protezione: Conforme EN 60947-2
  • Marcatura CE: Dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE della serie Tmax T7, con portata nominale di 1250 A e tripolare. Progettato per applicazioni di protezione di circuiti elettrici principali con collegamento a bullone, offre un’elevata capacità di interruzione e prestazioni avanzate in un ingombro ridotto. La tipologia costruttiva è ad installazione fissa, ideale per quadri elettrici industriali e di distribuzione. Questo dispositivo garantisce affidabilità e sicurezza nella protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, integrando tecnologie di trip elettronico e un sistema di accessori modulari per una rapida e semplice installazione. La costruzione robusta e la qualità ABB assicurano durata e prestazioni ottimali anche in condizioni operative gravose. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-I R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

3

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare trifase 1250A per impianti industriali