› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 125 A termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1B125TMD3
Cod. Produttore XT1B125TMD3
Cod. EAN 8015644007157

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3P
  • Corrente nominale: 125-1250 A
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMD
  • Montaggio: Fisso
  • Collegamenti: Frontali
  • Conformità CE: EN 60947-1/2/3
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase con portata nominale di 125 A, progettato per proteggere impianti elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. Dotato di caratteristiche tecniche avanzate per garantire elevata affidabilità e sicurezza nell’uso industriale e civile. Costruito con materiali resistenti e adatti all’impiego in ambienti elettrici complessi, assicura una gestione efficiente della corrente fino a 1250 A. Ideale per applicazioni che richiedono prestazioni stabili e protezione efficace nel settore dell’installazione elettrica. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1B 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 125-1250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase 125 A termomagnetico protezione impianti elettrici industriali e civili