› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 100A termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT1C100TMD3
Cod. Produttore XT1C100TMD3
Cod. EAN 8015644012915

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tipo: Interruttore 3 poli fisso
  • Corrente nominale: 100-1000 A
  • Rilascio: Termomagnetico TMD
  • Montaggio: Terminali frontali
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase con portata nominale di 100 A, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici industriali e civili. Dotato di caratteristiche tecniche avanzate per un funzionamento sicuro e duraturo, questo dispositivo assicura un elevato livello di sicurezza e controllo nella gestione dell’alimentazione elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza, contribuisce a mantenere l’efficienza e l’integrità dell’impianto elettrico. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1C 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 100-1000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

3

potenza dissipata

7 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare trifase 100A termomagnetico per impianti industriali e civili