› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 1000A protezione alta potenza impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA059258R1
Cod. Produttore 1SDA059258R1
Cod. EAN 8015644616199

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo rilascio: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizioni interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Conformità RoHS: Sì
  • Applicazione: Interruttore E2N

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare trifase con corrente nominale di 1000 A, progettato per garantire elevata affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici industriali. Dotato di tecnologia avanzata per la protezione e il controllo, assicura una gestione efficiente delle correnti di carico e delle condizioni di guasto. La struttura robusta e compatta facilita l’installazione e la manutenzione, mentre i comandi intuitivi permettono un utilizzo semplice e sicuro. Ideale per applicazioni ad alta potenza, questo dispositivo assicura prestazioni elevate e protezione ottimale nei sistemi elettrici di distribuzione. Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2N 1000A THRE-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R1000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare trifase 1000A protezione alta potenza impianti industriali