› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare trifase 1000A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062770R1
Cod. Produttore 1SDA062770R1
Cod. EAN 8015644653194

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1000A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB SACE SACE Tmax T7, modello 1SDA062770R1, con corrente nominale fino a 1000 A e tripolare. Progettato per applicazioni di distribuzione elettrica in bassa tensione, offre elevate prestazioni di interruzione fino a 1000 A, garantendo protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. La costruzione compatta e modulare consente un’installazione fissa semplice e razionale, ottimizzando lo spazio all’interno del quadro elettrico. Dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale, è privo di protezione integrata dalle dispersioni a terra. Fa parte della serie SACE Tmax T, sinonimo di qualità ABB e tecnologia avanzata nella protezione e gestione dei circuiti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare trifase 1000A per impianti industriali e civili