› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare Tmax T7H 1000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062779R1
Cod. Produttore 1SDA062779R1
Cod. EAN 8015644653286

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1000A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido PR232/P-LSI
  • Compatibilità: Norma EN 60947-2
  • Marcatura CE: Anno 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062779R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per impianti elettrici di media e alta potenza fino a 1600 A. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di collegamento circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone, che garantisce un’installazione sicura e affidabile. Questo interruttore offre elevate prestazioni di protezione e sicurezza, con un design compatto che ottimizza lo spazio all’interno del quadro elettrico, facilitando il cablaggio e la manutenzione. La serie Tmax T7 si distingue per l’innovativa tecnologia elettronica integrata nei dispositivi di intervento, che assicura una rapida e selettiva protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, con possibilità di personalizzazione tramite unità di intervento elettroniche modulari. La costruzione robusta e la doppia isolazione tra le parti in tensione e le parti esterne assicurano un alto livello di sicurezza operativa, mentre la gamma completa di accessori e terminali, inclusi terminali orientati posteriormente e sistemi di bloccaggio rapido, garantisce massima flessibilità di installazione e adattabilità a diverse esigenze impiantistiche. In sintesi, l’interruttore AB1SDA062779R1 rappresenta una soluzione avanzata per la protezione e la gestione efficiente di impianti elettrici industriali e civili, unendo tecnologia all’avanguardia, sicurezza e facilità d’uso in un prodotto compatto e modulare. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 12000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare Tmax T7H 1000A 4 poli industriale