› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare Tmax T6H 800A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060294R1
Cod. Produttore 1SDA060294R1
Cod. EAN 8015644627607

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di interruttore: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido AC
  • Modello: PR221DS-LS/I
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso della serie SACE Tmax T, modello PR221DS-LS/I, con portata nominale di 800 A e configurazione a 4 poli. Progettato per applicazioni di protezione e controllo nei circuiti elettrici principali, offre un tipo di collegamento a bullone per garantire connessioni sicure e affidabili. La struttura è realizzata per installazione fissa, con un design compatto e robusto che assicura elevate prestazioni in ambienti industriali. L'interruttore è dotato di maniglia di comando con indicazione visiva dello stato (on, off, tripped) e consente l'uso di cavi o barre isolate per l'installazione, garantendo sicurezza e conformità alle normative. Non integra protezione dalle dispersioni a terra. La costruzione è conforme agli standard di sicurezza e qualità ABB, con materiali resistenti e tecnologie avanzate per la gestione delle correnti nominali elevate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6H 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare Tmax T6H 800A 4 poli industriale