› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare Tmax T5N 320A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054318R1
Cod. Produttore 1SDA054318R1
Cod. EAN 8015644552633

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 320 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo di interruttore: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Norme di riferimento: EN 60947-1,2,3

Descrizione del prodotto

Il dispositivo ABB modello AB1SDA054318R1 è un interruttore automatico della serie SACE Tmax T5, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di esercizio fino a 690 V. Si tratta di un apparecchio da incasso a installazione fissa, progettato per la protezione di circuiti elettrici principali con tipo di collegamento tramite raccordo a bullone. Questo interruttore garantisce elevate prestazioni di interruzione con una corrente di cortocircuito nominale (Icu) fino a 70 kA a 230 V e valori variabili fino a 40 kA a 690 V, conforme alla norma IEC 60947-2, con una tensione di isolamento di 1000 V e una tensione di impulso di 8 kV. Il Tmax T5H 400 è dotato di indicatore di stato (on/off/tripped) e di sistema CLACK per la segnalazione dell’intervento. È compatibile con accessori quali SOR, UVR, AUS (SY + 1Q + K51) e MOS, e consente il collegamento con cavi o barre isolate con una gamma di sezioni da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio di 25 Nm. L’apparecchio è realizzato in Italia e garantisce affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili, assicurando protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Le dimensioni e le caratteristiche meccaniche sono evidenziate nei disegni tecnici allegati, che mostrano anche le modalità di installazione e cablaggio, con particolare attenzione all’uso di cavi o barre isolate per garantire la conformità alle prove di tipo specifiche sull’installazione. In sintesi, questo interruttore automatico ABB Tmax T5 è una soluzione robusta e performante per la protezione elettrica, ideale per impianti che richiedono elevata sicurezza, affidabilità e conformità alle normative internazionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare Tmax T5N 320A 3 poli industriale