› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare Tmax T5H 400A tripolare industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054349R1
Cod. Produttore 1SDA054349R1
Cod. EAN 8015644554477

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 400 A
  • Poli: 3P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido AC
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax T5H, modello PR221DS, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale fino a 690 V. È progettato per installazione fissa da incasso e offre una capacità di interruzione (Icu) elevata fino a 70 kA a 230 V e valori variabili fino a 50 kA a 690 V, conforme alla normativa IEC 60947-2 con isolamento a 1000 V e frequenza di funzionamento 50-60 Hz. La protezione è di tipo categoria A con percentuali Ics pari al 100% di Icu, garantendo affidabilità nella protezione di circuiti elettrici principali. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a bullone e il dispositivo è dotato di un sistema di comando con leve e indicatori di stato ON/OFF/TRIPPED. È previsto l’uso di cavi o barre isolate per l’installazione, con una gamma di sezione conduttori da 16 a 240 mm² e una coppia di serraggio di 25 Nm. Il prodotto è realizzato in Italia e si distingue per la robustezza e l’affidabilità nelle applicazioni industriali ed elettriche di media tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5H 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare Tmax T5H 400A tripolare industriale