› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T7S 800A 4 poli per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA061989R1
Cod. Produttore 1SDA061989R1
Cod. EAN 8015644645359

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 800A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Meccanismo di azionamento: Stored Energy
  • Rilascio: Stato solido AC PR231/P-LS/I
  • Certificazioni: CE 2009, RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA061989R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T7 di ABB, progettato per la protezione e il sezionamento di circuiti elettrici in bassa tensione fino a 1600 A. Si tratta di un apparecchio da incasso a installazione fissa, con collegamento a raccordo a bullone, indicato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica ad alte prestazioni. Questo interruttore automatico si distingue per la sua elevata capacità di interruzione, fino a 800 A nominali con 4 poli, e per la tecnologia avanzata che garantisce un rapido spegnimento dell’arco elettrico, riducendo l’energia di passaggio e proteggendo efficacemente l’impianto da sovraccarichi e cortocircuiti. La serie Tmax T7 è caratterizzata da dimensioni compatte che facilitano l’installazione e l’integrazione negli impianti, ottimizzando lo spazio disponibile per il cablaggio. L’apparecchio è dotato di un sistema modulare che consente l’installazione di unità di sgancio elettroniche o termomagnetiche intercambiabili, con possibilità di personalizzare le protezioni in base alle esigenze specifiche dell’impianto. La costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano affidabilità e durata nel tempo. Inoltre, la serie offre un’ampia gamma di accessori per facilitare il montaggio, il comando e la segnalazione dello stato operativo. In sintesi, questo interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T7 rappresenta una soluzione versatile e performante per la protezione elettrica, con un eccellente rapporto tra dimensioni e prestazioni, adatto a impianti industriali e di distribuzione di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

800 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T7S 800A 4 poli per impianti elettrici