› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T7S 1000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062762R1
Cod. Produttore 1SDA062762R1
Cod. EAN 8015644653118

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Meccanismo: Stored energy
  • Terminali: Frontali fissi
  • Tipo rilascio: Stato solido AC PR231/P-LS/I
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico modulare ABB SACE Tmax T7 rappresenta una soluzione avanzata per la protezione elettrica fino a 1600 A. Progettato per garantire elevate prestazioni in spazi ridotti, il Tmax T7 combina tecnologia elettronica all'avanguardia con un design innovativo che consente installazioni sia verticali che orizzontali, anche in versione estraibile. È dotato di unità di sgancio elettroniche intercambiabili, come la PR231/P LS/I, che offrono funzioni di protezione precise e selettive, inclusa la rapida rilevazione dei guasti e la possibilità di gestione avanzata tramite display grafico. La costruzione modulare e l'ampia gamma di accessori facilitano il montaggio e l'adattamento a diverse esigenze applicative, mentre il sistema di interblocco cavi e i terminali orientati migliorano la sicurezza e la praticità di cablaggio. Tmax T7 garantisce inoltre doppio isolamento, alta capacità di interruzione e conformità alle normative IEC e CE, assicurando affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e di distribuzione elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T7S 1000A 4 poli industriale