› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T7S 1000A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062752R1
Cod. Produttore 1SDA062752R1
Cod. EAN 8015644653019

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1000A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Meccanismo di azionamento: Leva frontale
  • Terminali: Frontali fissi
  • Serie: SACE Tmax T
  • Normativa: EN 60947-1, -2, -3
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062752R1 è un interruttore automatico modulare di bassa tensione della serie SACE Tmax T7, progettato per correnti nominali fino a 1000 A e con 4 poli. Questo apparecchio da incasso a installazione fissa si distingue per l’elevata capacità di interruzione, fino a 1000 A, e per l’innovativa tecnologia di protezione e comando. Dotato di un meccanismo di comando manuale, l’interruttore offre un sistema elettronico di protezione avanzato con unità di sgancio intercambiabili, tra cui modelli con display grafico per una chiara visualizzazione dei parametri elettrici e delle condizioni di funzionamento. La tecnologia adottata garantisce un rapido spegnimento dell’arco elettrico, limitando l’energia di passaggio e proteggendo efficacemente l’impianto da sovraccarichi e cortocircuiti. L’installazione è facilitata dalla compattezza e dalla modularità del prodotto, con terminali di collegamento a bullone e una gamma completa di accessori standardizzati per adattarsi a diverse esigenze di impianto. La struttura garantisce un’elevata sicurezza operativa grazie all’isolamento doppio e a un sistema di segnalazione della posizione dei contatti, conforme alle normative IEC e CEI vigenti. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità, prestazioni elevate e flessibilità di configurazione nei quadri elettrici di distribuzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7S 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSIRc R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T7S 1000A 4 poli industriale