› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T7L 1000A 4 poli protezione LSI industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062811R1
Cod. Produttore 1SDA062811R1
Cod. EAN 8015644653606

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido LSI
  • Protezione: PR232/P
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062811R1 appartiene alla famiglia dei sezionatori automatici a bassa tensione SACE Tmax T7 di ABB, progettati per offrire elevate prestazioni e compattezza fino a 1600 A. Questo interruttore modulare da incasso a 4 poli è dotato di tecnologia avanzata che garantisce un rapido intervento in caso di corto circuito, con un sistema di estinzione dell’arco elettrico altamente efficiente che limita l’energia di passaggio e il picco di corrente. La gamma Tmax T7 si distingue per la sua estrema flessibilità di installazione, potendo essere montata sia verticalmente che orizzontalmente, con terminali di diverso tipo inclusi terminali posteriori orientati piatti, e un innovativo sistema di inserimento e rimozione del modulo mobile che facilita il cablaggio e la manutenzione. È disponibile con meccanismo manuale o motorizzato, con possibilità di interblocchi e accessori modulari per adattarsi a diverse esigenze di impianto. I dispositivi Tmax T7 integrano trip unit elettronici di ultima generazione, come il modello PR223EF, che garantiscono elevata selettività e rapidità di intervento, oltre a funzioni avanzate di monitoraggio e diagnostica, come la registrazione dati pre-fault per l’analisi degli eventi. L’isolamento doppio e le distanze di isolamento maggiorate assicurano elevata sicurezza e conformità alle normative IEC e UL, mentre il grado di protezione è personalizzabile con kit specifici per adattarsi a diverse condizioni ambientali. In sintesi, il Tmax T7 rappresenta una soluzione di interruttore modulare ad alte prestazioni, con elevata capacità di interruzione, installazione versatile e tecnologia di protezione avanzata, ideale per impianti elettrici industriali e di distribuzione che richiedono affidabilità, sicurezza e ottimizzazione degli spazi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7L 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 12000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T7L 1000A 4 poli protezione LSI industriale