› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T7H 800A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062672R1
Cod. Produttore 1SDA062672R1
Cod. EAN 8015644652210

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 800A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Meccanismo: Energia immagazzinata
  • Rilascio: Stato solido AC PR332/P-LSIRc
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T7, progettato per applicazioni elettriche con portata fino a 1600 A e protezione avanzata. Questo apparecchio si distingue per l’eccezionale rapporto prestazioni/dimensioni, che consente un’installazione compatta e razionale, ottimizzando lo spazio per il cablaggio e riducendo le dimensioni del quadro elettrico. Dotato di tecnologia elettronica all’avanguardia, il circuito offre una rapida interruzione dei cortocircuiti con un sistema esclusivo di estinzione dell’arco elettrico, garantendo elevata sicurezza e affidabilità. La struttura modulare e la possibilità di installazione sia verticale che orizzontale, insieme a terminali di vario tipo, assicurano massima flessibilità e facilità di montaggio. Il dispositivo è corredato da una gamma completa di accessori standardizzati, inclusi sistemi di sgancio elettronici, comandi remoti e dispositivi di interblocco, per rispondere alle diverse esigenze di protezione e controllo degli impianti elettrici. La doppia isolazione e i gradi di protezione conformi alle normative IEC garantiscono sicurezza operativa e protezione da contatti accidentali. Ideale per impianti industriali e commerciali che richiedono alta capacità di interruzione, selettività e monitoraggio avanzato delle condizioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR332/P-LSIRc R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

19,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 8000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 12000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T7H 800A 4 poli industriale