› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T7H 1600A 3P industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA063027R1
Cod. Produttore 1SDA063027R1
Cod. EAN 8015644655761

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1600A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo: Fisso con terminali frontali
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Serie: SACE Tmax T
  • Protezione: Rilascio a stato solido LSI
  • Normative: EN 60947-1, 2, 3
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare di potenza ABB SACE Tmax T7 da incasso, con portata nominale di 1600 A e tripolare. Progettato per impianti elettrici a bassa tensione, garantisce elevate prestazioni di interruzione fino a 200 kA a 415 V AC, con tecnologia avanzata per l’estinzione dell’arco elettrico, che limita il valore dell’energia di passaggio e il picco di corrente. La costruzione modulare e compatta consente un’installazione flessibile sia verticale che orizzontale, con terminali di vario tipo, inclusi terminali posteriori orientati piani. Il dispositivo è dotato di meccanismo operativo manuale o motorizzato e sistema rapido di inserimento e sgancio, facilitando le operazioni di cablaggio e manutenzione. È possibile integrare unità di sgancio elettroniche programmabili per la protezione selettiva e il monitoraggio avanzato, con funzioni di diagnostica e registrazione eventi. L’interruttore offre isolamento doppio e elevati gradi di protezione, conformità alle normative IEC e marcatura CE, garantendo sicurezza e affidabilità in applicazioni industriali e civili ad alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1600 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

potenza dissipata

77 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 19200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T7H 1600A 3P industriale