› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T7H 1250A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062922R1
Cod. Produttore 1SDA062922R1
Cod. EAN 8015644654719

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1250 A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Meccanismo: Energia immagazzinata
  • Terminali: Frontali fissi
  • Rilascio: Stato solido
  • Standard: EN 60947-1/2/3

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T7, con portata nominale di 1250 A e configurazione a 4 poli. Progettato per impianti elettrici di media tensione, garantisce protezione affidabile e prestazioni elevate grazie a un sistema di interruzione dell’arco elettrico rapido ed efficiente. Dotato di tecnologia avanzata con unità di sgancio elettronica PR231/P LS/I, assicura selettività e rapidità nell’intervento in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Il design compatto e modulare consente un’installazione semplice e razionale, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. La connessione principale avviene tramite raccordo a bullone, mentre la struttura è concepita per un montaggio fisso da incasso. Ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono elevata sicurezza e affidabilità nel controllo e protezione dei circuiti elettrici fino a 1600 A. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR231/P-LS/I R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T7H 1250A 4 poli industriale