› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T7H 1250A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062908R1
Cod. Produttore 1SDA062908R1
Cod. EAN 8015644654573

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido PR331/P LSIG
  • Norme: EN 60947-1, -2, -3
  • Marcatura CE: 2009

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA062908R1 è un interruttore automatico modulare a bassa tensione della serie SACE Tmax T di ABB, progettato per correnti nominali fino a 1600 A. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di collegamento tramite raccordo a bullone e senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Questo interruttore automatico, identificato come T7H 1250 PR331/P LSIG IN 1250A 4P F, è caratterizzato da elevate prestazioni in un ingombro contenuto, grazie alla tecnologia avanzata della serie Tmax T7 che consente di gestire correnti fino a 1600 A con un’ampia gamma di funzioni di protezione elettronica. La serie Tmax T è rinomata per la sua modularità, affidabilità e facilità di installazione, offrendo soluzioni adatte a diverse esigenze di distribuzione elettrica industriale e civile. L’interruttore dispone di un sistema innovativo di spegnimento dell’arco elettrico che limita l’energia di passaggio, garantendo massima sicurezza e protezione dell’impianto. Inoltre, la struttura compatta facilita l’ingombro nel quadro elettrico, consentendo una migliore gestione del cablaggio e una riduzione delle dimensioni complessive dell’armadio. La gamma Tmax T7 si contraddistingue anche per la flessibilità di installazione, con possibilità di montaggio sia verticale che orizzontale, e per la presenza di un sistema rapido e sicuro per l’inserimento e la rimozione del dispositivo. L’interruttore è compatibile con una vasta gamma di accessori, inclusi trip unit elettronici programmabili che offrono funzioni di protezione avanzate, monitoraggio e diagnostica. In sintesi, questo interruttore automatico ABB SACE Tmax T7 rappresenta una soluzione tecnologicamente avanzata e affidabile per la protezione e il controllo di impianti elettrici a bassa tensione, ideale per applicazioni che richiedono elevate prestazioni, sicurezza e flessibilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR331/P-LSIG R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

47 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

750 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1875 ... 15000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T7H 1250A 4 poli industriale