›

Interruttore automatico modulare T7H 1000A 3P LSI per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062771R1
Cod. Produttore 1SDA062771R1
Cod. EAN 8015644653200

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Corrente nominale: 1000 A
  • Poli: 3
  • Meccanismo: Leva frontale
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Stato solido LSI
  • Terminali: Fissi frontali

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB, modello Tmax T7H 1000 PR232/P LSI IN 1000A 3P F, progettato per applicazioni elettriche fino a 1000 A. Questo apparecchio da incasso a tecnica di installazione fissa è dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale, garantendo una connessione robusta e sicura. La serie di appartenenza è SACE Tmax T, sinonimo di elevata affidabilità e prestazioni nel campo dei dispositivi di protezione elettrica. L'interruttore offre un equilibrio ottimale tra dimensioni compatte e alte prestazioni, con un sistema di interruzione dell'arco elettrico rapido ed efficiente che limita l'energia di passaggio e il picco di corrente, assicurando protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La modularità e la varietà di accessori disponibili permettono un'installazione flessibile e personalizzata, facilitando l'adattamento a diverse esigenze impiantistiche. La costruzione robusta e la qualità dei materiali utilizzati garantiscono un'elevata durata nel tempo, mentre la tecnologia avanzata dei trip unit, inclusi modelli elettronici con funzioni di selettività e controllo, assicurano una protezione precisa e affidabile. L'interruttore è inoltre progettato per facilitare il cablaggio e l'integrazione in quadri elettrici, con terminali e sistemi di fissaggio studiati per ottimizzare lo spazio e la sicurezza dell'installazione. Questo prodotto è conforme alle normative vigenti e risponde ai requisiti di sicurezza più stringenti, rappresentando una soluzione ideale per la protezione di impianti elettrici industriali e civili di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T7H 1000 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR232/P-LSI R 1000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

3

potenza dissipata

30 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

400 ... 1000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

600 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1500 ... 12000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T7H 1000A 3P LSI per impianti industriali