› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T6S 800A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060223R1
Cod. Produttore 1SDA060223R1
Cod. EAN 8015644626839

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Corrente di interruzione: 4000-8000 A
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Norme di conformità: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

L'interruttore SACE Tmax T6SDA060223R1 è un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e gestione di circuiti elettrici principali. Dotato di collegamento a bullone, garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. È indicato per impianti con tensioni nominali fino a 750 V e correnti nominali fino a 800 A. La struttura robusta e compatta assicura un'elevata resistenza meccanica e termica, mentre il meccanismo di comando con leva ergonomica permette un facile utilizzo e controllo dello stato ON/OFF. Questo interruttore è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata sicurezza e continuità operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800 I3=4000...8000 A FULLY RATED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

31 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

560 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T6S 800A 4 poli industriale