› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T6S 800A 3 poli per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060278R1
Cod. Produttore 1SDA060278R1
Cod. EAN 8015644627409

Informazioni principali

  • Descrizione: T6S 800 PR221DS-LS/I
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 3P
  • Tipo di montaggio: Fisso (Fixed)
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Norme: EN 60947-1, 2, 3
  • Serie: SACE Tmax T

Descrizione del prodotto

L'interruttore modulare ABB SACE Tmax T6SDA060278R1 è un apparecchio da incasso a tecnica di installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali con collegamento a bullone. Questo dispositivo è caratterizzato da una capacità nominale di corrente fino a 800 A, con un design compatto e robusto che assicura affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Il Tmax T6 garantisce elevate prestazioni di interruzione e protezione da sovraccarichi e cortocircuiti, senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. È indicato per l'uso con cavi o barre isolate e richiede prove specifiche di tipo sull'installazione per assicurare la conformità e la sicurezza operativa. Il prodotto presenta un meccanismo di manovra con indicatori visivi di stato (ON, OFF, TRIPPED) e consente regolazioni precise tramite il sistema PR221DS, che include funzioni di test e impostazioni di soglia per la protezione termica e magnetica. La costruzione modulare facilita l'integrazione in quadri elettrici, con possibilità di fissaggio tramite bulloni e opzioni di configurazione flessibili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T6S 800A 3 poli per impianti industriali e civili