Descrizione del prodotto
L'interruttore modulare ABB SACE Tmax T6SDA060238R1 è progettato per applicazioni di protezione elettrica con corrente nominale di 630 A e tripolare. Si tratta di un apparecchio da incasso a installazione fissa, caratterizzato da un tipo di collegamento tramite raccordo a bullone, che garantisce sicurezza e affidabilità nella connessione. Questo interruttore è dotato di una struttura robusta e compatta, con dimensioni ottimizzate per l'integrazione in quadri elettrici. È indicato per impianti fino a 750 V e assicura un'elevata capacità di interruzione e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La manopola di comando consente una chiara indicazione dello stato di funzionamento (on, off, tripped), mentre le prove di tipo e l'uso di cavi o barre isolate garantiscono la sicurezza dell’installazione. La tecnologia avanzata e la qualità ABB assicurano un funzionamento affidabile e duraturo nel tempo, ideale per impianti industriali e civili di media e alta potenza.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6S 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 630