› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T6N 800A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060215R1
Cod. Produttore 1SDA060215R1
Cod. EAN 8015644626754

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di sgancio: Termomagnetico TMA R
  • Corrente di interruzione: 4000-8000 A
  • Montaggio: Fisso con terminali frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS II

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T6, modello 1SDA060215R1, con capacità nominale fino a 800 A. Progettato per l'installazione fissa, questo apparecchio è dotato di collegamento circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo è adatto per l'impiego in impianti elettrici industriali e commerciali, con tensione nominale fino a 750 V e protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. La struttura robusta e compatta facilita l'integrazione in quadri elettrici, mentre le funzioni di controllo e segnalazione sul pannello frontale assicurano un monitoraggio semplice e immediato dello stato operativo. L'interruttore non integra protezione dalle dispersioni a terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 800 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800 I3=4000...8000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

31 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

560 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T6N 800A 4 poli industriale