› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T6N 800A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060270R1
Cod. Produttore 1SDA060270R1
Cod. EAN 8015644627324

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Terminali: Frontali

Descrizione del prodotto

L'interruttore ABB SACE Tmax T6N 800 PR222DS/P-LSI è un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali. È dotato di un tipo di collegamento a bullone che garantisce una connessione sicura e stabile. Questo interruttore è caratterizzato da una corrente nominale di 800 A e configurazione tripolare (3P), ideale per applicazioni industriali e commerciali ad alta potenza. L'unità supporta l'uso di cavi o barre isolate, assicurando un'installazione conforme alle specifiche di sicurezza e affidabilità. La costruzione robusta e le dimensioni compatte lo rendono adatto per installazioni in quadri elettrici dove è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti, senza protezione integrata dalle dispersioni a terra. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 7600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 9600 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T6N 800A 3 poli industriale