› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T6N 800 TMA 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060214R1
Cod. Produttore 1SDA060214R1
Cod. EAN 8015644626747

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 800 A
  • Numero poli: 3P
  • Interruttore: Termomagnetico TMA R
  • Corrente di intervento: 4000-8000 A
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Serie: SACE Tmax T
  • Marcatura CE: 2006
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, 2, 3

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax T6, modello 1SDA060214R1, con capacità nominale di 800 A. Progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali, è dotato di collegamento a bullone e realizzato con tecnica a installazione fissa. Questo interruttore garantisce un'elevata affidabilità e sicurezza nell'uso industriale, con indicazioni visive di stato on/off tramite maniglia frontale. È compatibile con cavi o barre isolate, richiedendo prove specifiche di tipo sull'installazione per assicurare prestazioni ottimali. La costruzione robusta e le caratteristiche tecniche lo rendono adatto per applicazioni elettriche di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800 I3=4000...8000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

31 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

560 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T6N 800 TMA 3 poli industriale