› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T6N 630A 4 poli installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060232R1
Cod. Produttore 1SDA060232R1
Cod. EAN 8015644626945

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 4
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Serie: SACE Tmax T
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

L'interruttore modulare ABB SACE Tmax T6N 630 PR221DS-I è un apparecchio da incasso a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici con un'intensità nominale di 630 A e configurazione a 4 poli. Dotato di raccordo a bullone per il collegamento del circuito principale, garantisce un’elevata affidabilità e sicurezza nell’ambito degli impianti elettrici industriali e civili. La costruzione robusta e compatta permette un'installazione semplice e sicura, mentre l'assenza di protezione integrata contro le dispersioni a terra lo rende idoneo ad applicazioni specifiche in cui tale funzione non è richiesta. Il dispositivo è compatibile con cavi o barre isolate, come indicato nelle istruzioni di montaggio, e supporta test di tipo specifici per garantire la conformità e la sicurezza dell’installazione. La serie SACE Tmax T6 rappresenta una soluzione avanzata per la gestione efficiente dell’energia elettrica, combinando prestazioni elevate con facilità di manutenzione e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 630 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

4

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T6N 630A 4 poli installazione industriale