› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T6N 630A 3 poli installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060228R1
Cod. Produttore 1SDA060228R1
Cod. EAN 8015644626907

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 3 poli fissi
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Collegamenti: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Marcatura CE: 2006

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico ABB SACE Tmax T6N 630 PR222DS/P-LSI è un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali. È dotato di un sistema di collegamento a bullone che garantisce una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo supporta una corrente nominale di 630 A e si caratterizza per un design robusto e compatto, ideale per l'installazione in quadri elettrici industriali e civili. L'interruttore è compatibile con cavi o barre isolate, con la possibilità di eseguire prove di tipo specifiche per assicurare la massima sicurezza e conformità alle normative. La manopola di comando permette una chiara indicazione degli stati ON, OFF e TRIPPED, facilitando l'uso e la manutenzione. Non è integrata una protezione dalle dispersioni a terra. Questo modello appartiene alla serie SACE Tmax T, sinonimo di alta qualità e prestazioni nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 7560 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T6N 630A 3 poli installazione industriale