› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T6N 630A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060229R1
Cod. Produttore 1SDA060229R1
Cod. EAN 8015644626914

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 3
  • Tipo di rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso
  • Terminali: Frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB della serie SACE Tmax T, modello AB1SDA060229R1, con portata nominale di 630 A e tripla polarità (3P). Questo dispositivo è progettato per la protezione dei circuiti elettrici principali con collegamento a raccordo a bullone, garantendo un'installazione fissa e sicura. L'interruttore offre una tecnica costruttiva robusta, ideale per impianti industriali e civili che richiedono un'elevata affidabilità e sicurezza. La struttura è progettata per essere utilizzata con cavi o barre isolate, assicurando la conformità alle prove di tipo specifiche sull'installazione. Il prodotto è caratterizzato da un design compatto e funzionale, con manopola di comando chiara e indicazioni di stato ON/OFF/TRIPPED ben visibili. La costruzione in materiali di alta qualità assicura durata nel tempo e resistenza alle sollecitazioni elettriche e meccaniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSIG R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

378 ... 6300 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

945 ... 7560 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T6N 630A 3 poli industriale