› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T6L 800A 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060301R1
Cod. Produttore 1SDA060301R1
Cod. EAN 8015644626891

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Numero poli: 3P
  • Corrente nominale: 800 A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Rilascio: Stato solido
  • Montaggio: Fisso con terminali frontali
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

L'interruttore ABB SACE Tmax T6L 800 PR222DS/P-LSI IN 800 3P è un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per garantire un'elevata affidabilità nel controllo e nella protezione dei circuiti elettrici principali. Dotato di raccordo a bullone per il collegamento, offre una corrente nominale di 800 A e la possibilità di utilizzo con cavi o barre isolate, assicurando la massima sicurezza e conformità alle prove di tipo specifiche sull'installazione. La struttura robusta e compatta è studiata per l'impiego in impianti elettrici industriali e civili, con un sistema di protezione dalle dispersioni a terra non integrato in questo modello. L'interruttore dispone di un meccanismo di manovra chiaro e intuitivo, con indicazioni visive dello stato on/off e di scatto (trip), garantendo un controllo preciso e sicuro. La serie SACE Tmax T rappresenta la scelta ideale per applicazioni che richiedono prestazioni elevate e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6L 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR222DS/P-LSI R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

480 ... 7600 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1200 ... 9600 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T6L 800A 3 poli industriale