› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T6L 800A 3 poli impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060299R1
Cod. Produttore 1SDA060299R1
Cod. EAN 8015644626877

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 800 V
  • Corrente nominale: 800 A
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Terminali: Frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Normativa CE: EN 60947-2

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico ABB modello AB1SDA060299R1 della serie SACE Tmax T è un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa progettato per la protezione elettrica di circuiti principali. Offre un tipo di collegamento a bullone, garantendo una connessione sicura e affidabile. Questo interruttore è indicato per impianti con tensione nominale fino a 750 V e correnti nominali fino a 800 A, assicurando elevate prestazioni di protezione senza integrazione di dispositivi di protezione dalle dispersioni a terra. La costruzione robusta e la facilità di installazione lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e continuità di servizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6L 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 800

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

32 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T6L 800A 3 poli impianti industriali