› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare T6L 630A 3 poli per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060256R1
Cod. Produttore 1SDA060256R1
Cod. EAN 8015644627188

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 630 V
  • Corrente nominale: 630 A
  • Poli: 3P
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Stato solido
  • Terminali: Frontali solidi
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico ABB modello AB1SDA060256R1 della serie SACE Tmax T è un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per garantire una protezione affidabile nei circuiti elettrici principali. È dotato di collegamento a bullone e supporta una corrente nominale di 630 A con un funzionamento trifase (3 poli). Questo dispositivo è caratterizzato da un design compatto e robusto, con dimensioni e fori per il montaggio ben definiti, come evidenziato nelle immagini tecniche. È indicato per l'uso con cavi o barre isolate, assicurando sicurezza e conformità alle prove di tipo specifiche sull'installazione. La maniglia di comando consente una facile commutazione tra le posizioni ON, OFF e TRIPPED, con indicazioni visive chiare. La struttura è realizzata per un'installazione fissa, garantendo stabilità e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6L 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 630

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

20 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1000 ... 10000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 10000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare T6L 630A 3 poli per impianti industriali